※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.4×10 (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42663582 M2.4×10 (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42663582

(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42663582 品番 M2.4×10
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
ねじの呼びM2.4 長さ(mm)10 十字穴番号1 材質ステンレス 寸法d(mm)2.4 頭部形状 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)(最大)2.7 寸法dk(mm)4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
DIY
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

木製の箱を自作し、要所要所に使用しました。安価ですが問題ありません。

対象商品:
42664334
2024-02-08
用途:
デッキ用
株式会社 池田竹店 様

硬木のビス留めに使いました思った通り良い品質のビスでした

対象商品:
42663591
2023-10-31
用途:
丁番取り付け時
Nagomi 様 (製造業)

値段も安く大変良いですが、ネジ山がなめやすいのでもう少し強度があれば尚良い。

対象商品:
42663695
2022-01-14
用途:
木製道具の補修

紙製の小箱に入ったパッケージです。かさばらないので良かったです。使用感はいたって普通で特に不満は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
42663643
2022-01-04
用途:
角ラッチの固定
エステック株式会社 様

内窓固定のための角ラッチを取りつけるために購入。角ラッチのネジ穴に適合する木ネジをピンポイントで購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
42663677
2021-07-14
用途:
木工制作時
建設業・工事業

木工作業に使用しています。ホムセンよりもコスパが良いし使いやすくて良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
42663713
2021-03-17
用途:
棚柱設置

メーカー指定の塗装ビスより安いので、いつもこちらを使用しています。ステンなのに安いのです。★

1人が参考にしています
対象商品:
42663792
2020-11-22
用途:
木工作業
電気・ガス・熱供給・水道業

大阪魂もモノタロウブランド同様、しっかりしていてあんしんです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4741:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする