M2.4×13 (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42663591

M2.4×13 (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42663591
M2.4×13 (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42663591

(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)13
ねじの呼びM2.4
内容量1箱(1000個)注文コード42663591品番M2.4×13
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ねじの呼びM2.4長さ(mm)13十字穴番号1材質ステンレス寸法d(mm)2.4頭部形状寸法K(mm)1.4寸法m(mm)(最大)2.7寸法dk(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: DIY
株式会社鳳友産業不動産業

木製の箱を自作し、要所要所に使用しました。安価ですが問題ありません。

対象商品 : 42664334
2024-02-08
用途: デッキ用
株式会社 池田竹店

硬木のビス留めに使いました思った通り良い品質のビスでした

対象商品 : 42663591
2023-10-31
用途: 丁番取り付け時
Nagomi製造業

値段も安く大変良いですが、ネジ山がなめやすいのでもう少し強度があれば尚良い。

対象商品 : 42663695
2022-01-14
用途: 木製道具の補修

紙製の小箱に入ったパッケージです。かさばらないので良かったです。使用感はいたって普通で特に不満は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 42663643
2022-01-04
用途: 角ラッチの固定
エステック株式会社

内窓固定のための角ラッチを取りつけるために購入。角ラッチのネジ穴に適合する木ネジをピンポイントで購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 42663677
2021-07-14
用途: 木工制作時
建設業・工事業

木工作業に使用しています。ホムセンよりもコスパが良いし使いやすくて良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 42663713
2021-03-17
用途: 棚柱設置

メーカー指定の塗装ビスより安いので、いつもこちらを使用しています。ステンなのに安いのです。★

1が参考にしています
対象商品 : 42663792
2020-11-22
用途: 木工作業
電気・ガス・熱供給・水道業

大阪魂もモノタロウブランド同様、しっかりしていてあんしんです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4741:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする