※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 顕微鏡周辺用品
三商の スライド/カバーグラスケース
プレパラートボックス 25枚用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42663618
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コルクの敷板付
種別
25枚用
材質
ABS
寸法(mm)
83×94×30
色
本体:黒、フタ:黒