※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレパラファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42663959 品番PF-15FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1ページに18枚の標準プレパラ-ト(26mm×76mm)を収納できるプラスチックペ-ジです。18枚のプレパラートを一欄できるので、スクリーニングやマクロ段階の比較が簡単に行なえます。
プレパラートの着脱はワンタッチ。しかも、一度セットすると軽くおさえがきいて逆さにしても外れず、片手で持ち運びできます。

種別密閉ボックス式 ファイル入数15枚 ボックス(mm)270×310×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする