※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分析・環境・測定器具
三商の 分光光度計
三商の 分光光度計セル
ハイグレードガラスセル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光路長(mm)
10
注文コード
42664546
品番
PS-10T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
光路長
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PS-10T検査証付
高さ(mm)
45
板厚(mm)
1.25
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42664546
PS-10T
72188010
-
分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明
三商
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)