※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×20 (+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42664797 M3.1×20 (+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42664797

(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42664797 品番 M3.1×20
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの呼びM3.1 長さ(mm)20 十字穴番号2 材質ステンレス 寸法d(mm)3.1 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)3.8 寸法dk(mm)6.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42664815
2024-03-11
用途:
住宅階段の手すり固定に

住宅の階段に手すりを後付けする際に使用しました。茶色塗装木材となじみ、ステンレスなので長期さびも出ないでしょうし、大阪魂にあって良かったです。

対象商品:
42664824
2024-04-03
用途:
目隠しフェンスの横板を止めるのに使用

止める板の浮き上がりも無く良かったです。
ドライバーのくい込みも良かったです。

対象商品:
42664745
2023-11-18
用途:
押入れ開き襖の丁番用

押入れ開き襖の丁番ビスは、前に取り付けた人がよくネジ頭の十字部分をつぶしているので、張替時に外す時に無理矢理外すことが多いが、同じサイズのビスを準備して持ち歩いていると取付けるときが楽。既存のビスは材質が鉄の物が多く、錆びて外れない場合もあるので、ステンレスは、その次の張替時(10年以上先)の事を考えて取外しが楽になって良い。

対象商品:
42664797
2023-06-15
用途:
サッシ取付ビスの予備ビス
ミヤモリ 様 (建設業・工事業)

ローカ板増し張りの小口のアングル等に使用するために購入
ホームセンターを探さなくても直ぐに手に入るのが良いですね

対象商品:
42664763
2021-05-02
用途:
エクステリア工事

外部目隠しルーバーを止めるのに使用。サイズ設定が細かく、ホームセンターにはないものが見つかる。★

対象商品:
42664842
2020-08-14
用途:
カホン

カホンを作成しています。このビスは打面用に愛用しています

対象商品:
42664745
2019-10-20
用途:
ビス打ち

とても安く、モノもよくて重宝しております。
また機会があれば購入いたします。

対象商品:
42664851
2020-01-14
用途:
椅子の補修
サービス業

木ネジなのにタッピング並みにネジ山が低いので、木の食い込み不足が心配。
それ以外は満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする