※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 診察・検査器具
三商の 血液検査
改良型ノイバウエル血球計算盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検定
JHS 日本血液検査器械検定協会検定品
種別
改良型ノイバウェル血球計算器 標準 セット
注文コード
42665009
品番
-
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
検定・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途:赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
種別
改良型ノイバウェル血球計算器 標準 セット
検定
JHS 日本血液検査器械検定協会検定品
仕様
画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1
セット内容
計算盤×1、赤血球・白血球ピペット各×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具ケース×1、検定証×1
医薬品医療機器等法
一般医療機器