※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 診察・検査器具
三商の 血液検査
フックスローゼンタール血球計算盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検定
JHS 日本血液検査器械検定協会検定品
種別
フックスローゼンタル血球計算器 ブライトライン セット
注文コード
42665133
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
検定・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
白血球、脊髄液細胞算定ほか
仕様
画線(mm):4.000×4.000、目盛面深度(mm):0.2
セット内容
計算盤×1、白血球ピペット×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具ケース×1、検定証×1
種別
フックスローゼンタル血球計算器 ブライトライン セット
検定
JHS 日本血液検査器械検定協会検定品
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器