※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×20 (+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42665357 M3.1×20 (+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42665357

(+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42665357 品番 M3.1×20
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM3.1 長さ(mm)20 十字穴番号2 材質ステンレス 寸法d(mm)3.1 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 頭部形状 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)3.8 寸法dk(mm)6.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42665375
2024-09-08
用途:
リフォーム工事に

長さ太さのバリエーションが豊富な上ステンレスなのに比較的安めですね。

対象商品:
42665384
2018-09-26
用途:
窓サッシ(室内側)の施工に。
株式会社モスハウス田端 様

メーカーの付属のビスだと長さが足りないのでいつもこちらで注文しています。頭の色のバリエーションがあるのでサッシ内観色に合わせられて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする