(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42665664 品番 M1.8×6.3
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM1.8 長さ(mm)6.3 十字穴番号1 材質黄銅 寸法d(mm)1.8 表面処理生地 頭部形状 寸法K(mm)1.05 寸法m(mm)(最大)2.0 寸法dk(mm)3.6
関連資料:(0.22MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42666102
2024-09-26
用途:
インテリア用品の付属品として利用

国内メーカーの物で安心して使用できました。
価格も安めで助かります。

対象商品:
42665892
2023-06-02
用途:
家具製作
製造業

近くのホームセンターでは小分けされた物しかなく大変助かりました。

対象商品:
42665734
2021-07-08
用途:
ピアノの蝶番の取付
イイノ楽器 様

普通です。+の山がもろいので+部をもう少し深くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
42666066
2019-04-02
用途:
建具の丁番用に使用しました。
製造業

品質は問題ありません。 対応が早いのが何よりも助かりました!

対象商品:
42665777
2017-12-21
用途:
家具製作
M.D.Camp Factory 様 (製造業)

大量に使用するため、まとめて安価に購入できて非常に助かっています

対象商品:
42666102
2017-09-07
用途:
真鍮飾り板取り付け用
Ge3株式会社 様

真鍮飾り板取り付けに使用しましたが、質感も良く綺麗に固定できました。
安価で便利だと思います。

対象商品:
42665716
2020-06-27
用途:
額縁の製作時
ぐらすあーとにんじん 様

小さな木螺子なので+1のドライバーでもみ込むと頭の+部分が破損しやすい
+ドライバーが悪いのかこの木螺子の+部分がドライバーとうまく合っていない様に思う

1人が参考にしています
対象商品:
42665883
2017-08-30
用途:
ネジをおしゃれに見せたい時

普通の鉄製だと味気ないので、デザインの一部としてネジを見せたくて
本製品を選びました。もう少しお安いと購入しやすいのですが…。
製品自体にはとても満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする