曜日別特売
M2.4×13 (+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42665743

M2.4×13 (+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42665743
M2.4×13 (+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42665743
M2.4×13 (+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42665743

(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)13
ねじの呼びM2.4
内容量1箱(1000個)注文コード42665743品番M2.4×13
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの呼びM2.4長さ(mm)13十字穴番号1材質黄銅寸法d(mm)2.4表面処理生地頭部形状寸法K(mm)1.4寸法m(mm)(最大)2.7寸法dk(mm)4.8
関連資料:(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42666102
2024-09-26
用途: インテリア用品の付属品として利用

国内メーカーの物で安心して使用できました。
価格も安めで助かります。

対象商品 : 42665892
2023-06-02
用途: 家具製作
製造業

近くのホームセンターでは小分けされた物しかなく大変助かりました。

対象商品 : 42665734
2021-07-08
用途: ピアノの蝶番の取付
イイノ楽器

普通です。+の山がもろいので+部をもう少し深くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 42666066
2019-04-02
用途: 建具の丁番用に使用しました。
製造業

品質は問題ありません。 対応が早いのが何よりも助かりました!

対象商品 : 42665777
2017-12-21
用途: 家具製作
M.D.Camp Factory製造業

大量に使用するため、まとめて安価に購入できて非常に助かっています

対象商品 : 42666102
2017-09-07
用途: 真鍮飾り板取り付け用
Ge3株式会社

真鍮飾り板取り付けに使用しましたが、質感も良く綺麗に固定できました。
安価で便利だと思います。

対象商品 : 42665716
2020-06-27
用途: 額縁の製作時
ぐらすあーとにんじん

小さな木螺子なので+1のドライバーでもみ込むと頭の+部分が破損しやすい
+ドライバーが悪いのかこの木螺子の+部分がドライバーとうまく合っていない様に思う

1が参考にしています
対象商品 : 42665883
2017-08-30
用途: ネジをおしゃれに見せたい時

普通の鉄製だと味気ないので、デザインの一部としてネジを見せたくて
本製品を選びました。もう少しお安いと購入しやすいのですが…。
製品自体にはとても満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする