※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックキュベット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 42665788 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,003
販売価格(税別)
3,639

スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。
各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。

材質メタクリレート 容量(mL)4.5 タイプスタンダード 光路長(mm)10 高さ外寸(mm)45 長さ外寸(mm)12 幅外寸(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする