※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックキュベット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 42665824 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,112 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

四面透明型はどの方向からも測定でき、蛍光分析、濁度分析に適しています。
各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。

タイプ四面透明 材質メタクリレート 容量(mL)4.5 光路長(mm)10 高さ外寸(mm)45 幅外寸(mm)12 長さ外寸(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする