※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ供給機 M1.0〜M5.0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42667397 品番 BSF-1450-23
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。

質量(kg)2.17 付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0〜1.7用)×1個・(M2.0〜5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 適合ねじM1.0〜M5.0(初期設定:M2.3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200〜220 適合ねじ首下長(mm)19まで 入力電源(V)DC12〜15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※六角穴付ボルト及びダブルセムスには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする