※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス広口規格瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(720個)
容量(満杯)(mL)
14
注文コード
42667836
品番
No.1K
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(満杯)(mL)
14
材質
ソーダガラス
質量(g)
19
全高(mm)
48.5
口内径(Φmm)
14.2
胴径(Φmm)
25.5