※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス広口規格瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(130個)
容量(満杯)(mL)
65
注文コード
42667897
品番
No.7
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(満杯)(mL)
65
材質
ソーダガラス
質量(g)
86
全高(mm)
78
口内径(Φmm)
27
胴径(Φmm)
43