超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42667984 品番 TBN-90L
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。
独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。
配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。
動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。
カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。
低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。
定電圧のため、安心して使えます。

出力トルク範囲(N・m)3.0〜9.0 回転数(min-1[r.p.m])800 ねじ締め能力(mm) 小ねじ5.0〜6.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ≦4.5 消費電力(W)120 全長(mm)274×160 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.3)×2本 適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0 適合ビット六角6.35mm トルク調整無段階 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする