※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス広口規格瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
容量(満杯)(mL)
1100
注文コード
42668177
品番
No.16(1100)(茶)
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(満杯)(mL)
1100
材質
ソーダガラス
質量(g)
672
全高(mm)
202
口内径(Φmm)
41
胴径(Φmm)
101