※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス広口規格瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
容量(満杯)(mL)
1532
注文コード
42668186
品番
No.17(1500)(茶)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
容量・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(満杯)(mL)
1532
材質
ソーダガラス
質量(g)
700
全高(mm)
227
口内径(Φmm)
41
胴径(Φmm)
112