※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス細口ねじ口瓶 白

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(90本) 注文コード 42668195 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

赤キャップポリ中栓付

容量(満杯)(mL)105 種別100ベンジン 質量(g)100 全高(mm)110 口内径(Φmm)10.5 胴径(Φmm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
サンプル保存

7日以内の出荷は虚偽の表示です。正しい情報に改善してください。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。欠品が発生していた可能性がございます。正しい納期表記ができるよう改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする