※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス細口ねじ口瓶 茶
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
42668299
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
赤キャップポリ中栓付
容量(満杯)(mL)
124
種別
100
色
茶
質量(g)
125
全高(mm)
110
口内径(Φmm)
17.5
胴径(Φmm)
50.8