カウンター内蔵 電動ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)0.10〜0.98 注文コード42668307 品番HFB-BE210L
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はトルクなど17種類から選べます 他の種類を見る

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。
NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。
チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。
ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。
2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。
逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。
判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。

回転数(min-1[r.p.m])700/1000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.6〜3.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.6〜3.0 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.1、No.2)、トルク固定リング(KC-4) 適合(コントローラー)SKP-32C、SKP-BE32HL、SKP-BE32-2A トルク調整無段階 長さ(mm)222 質量(kg)0.315 トルク(N・m)0.10〜0.98 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)Φ4
注意
※本体単品では使用できず、専用のコントローラがないと使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする