※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス細口ねじ口瓶 茶
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
42668326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
赤キャップポリ中栓付
容量(満杯)(mL)
258
種別
250
色
茶
質量(g)
210
全高(mm)
130.5
口内径(Φmm)
17.5
胴径(Φmm)
65.5