※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス細口ねじ口瓶 茶

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(35個) 注文コード 42668335 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

赤キャップポリ中栓付

容量(満杯)(mL)344 種別300 質量(g)281 全高(mm)163.5 口内径(Φmm)17.5 胴径(Φmm)66.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42668317
2020-12-02
用途:
商品の詰め替え用容器
tatara-hanbai合同会社 様 (卸売・小売業)

納期に時間がかかりますが、早めに発注し問題なく対応しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする