※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス細口ねじ口瓶 茶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
42668353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
赤キャップポリ中栓付
容量(満杯)(mL)
555
種別
B-3LL
色
茶
質量(g)
250
全高(mm)
183
口内径(Φmm)
17.25
胴径(Φmm)
75.4