※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス細口ねじ口瓶 茶
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
42668369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
赤キャップポリ中栓付
容量(満杯)(mL)
580
種別
580
色
茶
質量(g)
298
全高(mm)
186.7
口内径(Φmm)
17.5
胴径(Φmm)
76