※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガラス細口ねじ口瓶 茶
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
容量(満杯)(mL)
810
注文コード
42668387
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
容量・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
赤キャップポリ中栓付
容量(満杯)(mL)
810
種別
800
色
茶
質量(g)
488
全高(mm)
205
口内径(Φmm)
17.5
胴径(Φmm)
87