キリウス
キリウスの 電動工具・充電工具アクセサリー
キリウスの 電源/コントローラー
キリウスの コントローラー
専用コントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42668447
品番
SKP-BE32HL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合機種
HFB-BE200全機種、HFB-BE512/519
質量(g)
460
外形寸法(mm)
165×80×55
機能
1台取り、HI/LO切替
二次側出力
24V/32V Max.1.8A
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電源(V)
AC100〜240