ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)0.49〜2.45 注文コード42668632 品番HBA-6125L
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はトルクなど6種類から選べます 他の種類を見る

ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。
ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。
高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。
低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。
環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。
トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。

回転数(min-1[r.p.m])1000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0〜4.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0〜4.0 消費電力(W)90 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.2)×2本、トルク固定リング(KC-7) トルク調整無段階 長さ(mm)275 質量(kg)0.77 トルク(N・m)0.49〜2.45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)六角5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする