※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
種子瓶 タコ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
全高(mm)
127
150
96
127
容量(mL)
180
350
100
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42668676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
180
付属品
コルク栓
タイプ
タコ型
全高(mm)
127
胴径(Φmm)
66
キャップ形式
コルク栓
注意
※サイズは目安です