※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42668754
品番
SKD-B2003L
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
幅広いトルクレンジで高精度を実現。
回転数(min
-1
[r.p.m])
700/1000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.0〜2.3
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.0〜2.0
消費電力(W)
25
スタート方式
レバースタート式
付属品
ビット(No.0、No.1)、トルク固定リング(KC-4)、専用電源
トルク調整
無段階
長さ(mm)
195
質量(kg)
0.285
トルク(N・m)
0.02〜0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ビット(mm)
Φ4