※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラシレスモーター搭載電動ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 42668772 品番 SKD-B2010L
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

幅広いトルクレンジで高精度を実現。

回転数(min-1[r.p.m])700/1000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.6〜3.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.6〜3.0 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.1、No.2)、トルク固定リング(KC-4)、専用電源 トルク調整無段階 長さ(mm)185 質量(kg)0.285 トルク(N・m)0.10〜0.98 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)Φ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする