キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42668876
品番
SKD-B5010LF
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
幅広いトルクレンジで高精度を実現。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.6〜3.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.6〜2.6
消費電力(W)
55
スタート方式
レバースタート式
付属品
ビット(No.1、No.2)、トルク固定リング(KC-6)、専用電源
トルク調整
無段階
長さ(mm)
238
質量(kg)
0.52
トルク(N・m)
0.2〜1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ビット(mm)
Φ5、六角5