※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNねじ口瓶

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 容量(満杯)(mL)123 注文コード42669026 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,430
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

赤キャップポリ中栓付

容量(満杯)(mL)123 質量(g)120 規格100B 全高(mm)111 口内径(Φmm)11.75 胴径(Φmm)50.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42669044
2022-06-27
用途:
アルコールの保管
鎌田醤油株式会社 様 (製造業)

瓶表面に凹凸がなく、封印シールがしっかり貼れる所が良い(滑り止めの粒々が表面にあるタイプは、シールがすぐ剥がれる)。フタ側面の滑り止めも平面が多く、細かい溝が彫られているタイプより封印シールが貼りやすいが、平面部分が1cmくらいある部分が対面2カ所にあってくれるとなお良い(封印シールがしっかり貼れるので)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする