※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
SK規格瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
42669087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
エンジキャップ、PE中栓付
容量(満杯)(mL)
206
色
白
質量(g)
138.5
規格
200
全高(mm)
115
口内径(Φmm)
31.9
胴径(Φmm)
58