※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
SK規格瓶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
42669096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エンジキャップ、PE中栓付
容量(満杯)(mL)
261
色
白
質量(g)
210
規格
250
全高(mm)
126
口内径(Φmm)
35
胴径(Φmm)
63