※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
SK規格瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
42669105
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エンジキャップ、PE中栓付
容量(満杯)(mL)
600
色
白
質量(g)
350
規格
500
全高(mm)
156.5
口内径(Φmm)
41.5
胴径(Φmm)
84.5