※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
SK規格瓶
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
42669184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,150
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
エンジキャップ、PE中栓付
容量(満杯)(mL)
1100
色
茶
質量(g)
672
規格
1000B
全高(mm)
202
材質
PE
口内径(Φmm)
41
胴径(Φmm)
101