※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
SMサンプル瓶 TPXキャップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
1セット(100個)
1セット(50個)
1セット(25個)
1セット(20個)
口内径(Φmm)
41.5
32.3
41.5
47
58.5
59.5
容量(満杯)(mL)
144
67
144
229.5
477
926
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
42669254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
透明なTPXキャップは耐熱性、観察性にすぐれた培養容器としてお使いいただけます。
容量(満杯)(mL)
144
種別
100
全高(mm)
95
口内径(Φmm)
41.5
胴径(Φmm)
55