三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ガロン瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42669297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)
3785
仕様
PSキャップ及びPE中栓付
材質
ソーダ石灰ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
168×311.6
口内径(Φmm)
25