※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
SMサンプル瓶用 TPXキャップ 穴あき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
200
200
450
900
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
42669385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質
TPX
適合
200用
種別
TPXキャップ 穴あき
容量(mL)
200
適合品番
シリコ栓:94-0571