※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チルトボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42669997 品番-
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。口径はGL-56広口を採用。
キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。
高さを抑えた形状は冷蔵庫での保管に便利。クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。

容量(mL)500 高さ(mm)148 口内径(Φmm)43 ねじ規格GL-56 最大幅(mm)124 材質(キャップ)ポリプロピレン
注意
※高さはキャップをのぞく。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする