※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用ブラシ
目詰まり除去ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42670024
品番
JNB-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
毛丈(mm)
35
適合
ふるいの目開き:500μm以上
材質
毛:ナイロン、ブラシ台:PE
全高(mm)
55
毛の細さ(mm)
0.5
台座径(Φmm)
80