曜日別特売
03-410-531 ミニふるいセット 三商 42670076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニふるいセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42670076品番03-410-531
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。

内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅寸法(mm)(全体)73×H164メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする