曜日別特売
- ステンレス T型クスリ匙 三商 42670128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス T型クスリ匙

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)165
内容量1個注文コード42670128品番-
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。

材質SUS410全長(mm)165さじ幅(mm)8・12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42670128
2021-07-11
用途: 猫の薬の調剤
教育・研究機関

猫の薬の調剤用として購入しましたが、少し大きすぎた為現在は、犬の調剤用として使っております。猫用は、もつと小さい物を買いなをしました。値段も手ごろでいろいろサイズが有り大変重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする