※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス T型クスリ匙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42670137 品番 -
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。

材質SUS410 全長(mm)180 さじ幅(mm)8・12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42670128
2021-07-11
用途:
猫の薬の調剤
教育・研究機関

猫の薬の調剤用として購入しましたが、少し大きすぎた為現在は、犬の調剤用として使っております。猫用は、もつと小さい物を買いなをしました。値段も手ごろでいろいろサイズが有り大変重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする