※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の 実験研究用さじ(スプーン)
ピティスプーン ヘラ型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42670313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。
容器内の中身をかき出す際に便利です。
材質
ハンドル:ナイロン66、スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
全長(mm)
159
色
ホワイト
サイズ
小