※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ステンレス軟膏ヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
171
注文コード
42670548
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ブレード)
SUS420J2
全長(mm)
171
先端幅(mm)
11
材質(ハンドル部)
天然木