三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 実験研究用素材
三商の 実験研究用フィルムシート
フイルターネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
目:180
注文コード
42670907
品番
PE-180
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレンPE
規格
目:180
幅(cm)
102
目開き(μm)
90×168