三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 実験研究用素材
三商の 実験研究用フィルムシート
フィルターネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42670925
品番
PE-140
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ポリエチレンPE
規格
目:140
幅(cm)
102
目開き(μm)
140×176